詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CZ-52

品名 : 0.106-0.02mm 目詰り除去ハケ(ふるい用)

仕様

毛丈 37mm 毛幅 22mm
全長 152mm 材質 ナイロン
No.3は0.106~0.063mm、No.4は0.053mm以下の網目に使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/20 13:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0682ページ
バリエーション一覧
EA992CZ-51 0.125-1.0 mm 目詰り除去ハケ(ふるい用)
EA992CZ-52 0.106-0.02mm 目詰り除去ハケ(ふるい用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top