詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-113

品名 : 610x 610x121mm/25L 折畳オイルトレイ

コンパクトな折りたたみ式トレー

仕様

サイズ 610×610×121(H)mm 容量 25L
材質 PVC
オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。
耐久性に優れています。
液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
追加説明
カタログ価格

19,900 (税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/25 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0624ページ
バリエーション一覧
EA992DB-111 305x 305x121mm/ 6L 折畳オイルトレイ
EA992DB-112 457x 457x121mm/19L 折畳オイルトレイ
EA992DB-113 610x 610x121mm/25L 折畳オイルトレイ
EA992DB-114 1067x1067x121mm/64L 折畳オイルトレイ
ウェブカタログ画像
  • オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます
  • オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます
  • 折りたたみ式

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top