品番 : EA992DB-114
品名 : 1067x1067x121mm/64L 折畳オイルトレイ
コンパクトな折りたたみ式トレー
仕様
| サイズ | 1067×1067×121(H)mm | 容量 | 64L |
|---|---|---|---|
| 材質 | PVC | ||
| オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992DB-111 305x 305x121mm/ 6L 折畳オイルトレイ |
| EA992DB-112 457x 457x121mm/19L 折畳オイルトレイ |
| EA992DB-113 610x 610x121mm/25L 折畳オイルトレイ |
| EA992DB-114 1067x1067x121mm/64L 折畳オイルトレイ |
