品番 : EA992DB-31
品名 : 5L オイル受け皿
仕様
| サイズ | 345(W)×265(D)×82(H)mm | 容量(L) | 5 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 276g | 材質 | ポリプロピレン |
| 用途 | ・オイル交換時の受け皿に ・靴や小物の収納ケースに ・パーツの洗浄に |
||
| 注ぎ口付で流しやすくなっています。 | |||
| ※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992DB-31 5L オイル受け皿 |
| EA992DB-32 8L オイル受け皿 |
ウェブカタログ画像
拡大
