詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-32

品名 : 8L オイル受け皿

仕様

サイズ 390(W)×295(D)×104(H)mm 容量(L) 8
重量(g) 404g 材質 ポリプロピレン
用途 ・オイル交換時の受け皿に
・靴や小物の収納ケースに
・パーツの洗浄に
注ぎ口付で流しやすくなっています。
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください。
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/16 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0633ページ
バリエーション一覧
EA992DB-31 5L オイル受け皿
EA992DB-32 8L オイル受け皿
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA992DB-31です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top