品番 : EA992DB-51
品名 : 30L オイルリフトドレン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | タンク:30L ボウル:13L |
|---|---|---|---|
| 高さ | 1092~1575mm | ボウル内径 | 411mm |
| 材質 | タンク:ポリプロピレン ボウル:ポリエチレン チューブ:アルミニウム |
適応流体 | エンジンオイル、ギアボックスオイル、デフオイル、トランスミッションフルード、パワーステアリングフルード |
| プロの整備工場、サービスセンター、車両メンテナンス施設向けの商品です。 | |||
| 高さ調節機能 排出ポイントに合わせてボウルを最適な位置に固定できます。 |
|||
| 異物混入防止 ボウル内蔵のフィルターが、ドレンプラグやボルトの落下をキャッチします。 |
|||
| レベルインジケーター タンク内のオイル量が一目でわかり、溢れを防止します。 |
|||
| 収納ポケット 工具や小物を置ける深くて広い仕切り付きポケットを装備。 |
|||
| 漏れ防止 ゴムワッシャー付きの安全キャップにより、移動中の液漏れを防ぎます。 |
|||
| 重力排出式 | |||
| キャスター付き(φ65mm、自在ストッパー無し×4個)のため、移動がスムーズです。 | |||
| ※ガソリン・軽油などの燃料、および腐食性液体は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992DB-51 30L オイルリフトドレン |
| EA992DB-52 68L オイルリフトドレン |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
