詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-52

品名 : 68L オイルリフトドレン

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 容量 タンク:68L
ボウル:13L
高さ 1194~1676.5mm ボウル内径 411mm
材質 タンク:ポリプロピレン
ボウル:ポリエチレン
チューブ:アルミニウム
適応流体 エンジンオイル、ギアボックスオイル、デフオイル、トランスミッションフルード、パワーステアリングフルード
プロの整備工場、サービスセンター、車両メンテナンス施設向けの商品です。
高さ調節機能
排出ポイントに合わせてボウルを最適な位置に固定できます。
異物混入防止
ボウル内蔵のフィルターが、ドレンプラグやボルトの落下をキャッチします。
レベルインジケーター
タンク内のオイル量が一目でわかり、溢れを防止します。
収納ポケット
工具や小物を置ける深くて広い仕切り付きポケットを装備。
漏れ防止
ゴムワッシャー付きの安全キャップにより、移動中の液漏れを防ぎます。
重力排出式
キャスター付き(φ65mm、自在ストッパー無し×4個)のため、移動がスムーズです。
※ガソリン・軽油などの燃料、および腐食性液体は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/18 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA992DB-51 30L オイルリフトドレン
EA992DB-52 68L オイルリフトドレン
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top