詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993A-1

品名 : 0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PJ-06
能力 600㎏ 最大揚高 345mm
最低高 85mm サイズ 380(W)×90(D)×85(H)mm
重量 1.8kg 適応車種 軽乗用車・軽トラック
もっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)による台形ネジを採用。
精度・耐久性を高めました。
ハンドル付き
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0289ページ
バリエーション一覧
EA993A-1 0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキ
EA993A-3 1.0ton/115-415mm パンタグラフジャッキ
ウェブカタログ画像
  • L1(最大):380㎜   L2:130㎜\nW1:40㎜   W2:90㎜   \nA:30㎜   B:10㎜   C:10㎜   \nD:17㎜   E:12㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top