品番 : EA993A-3
品名 : 1.0ton/115-415mm パンタグラフジャッキ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PJ-1 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 1000㎏ | 最大揚高 | 415mm |
| 最低高 | 115mm | 重量 | 3.5㎏ |
| サイズ | 437(W)×120(D)×115(H)mm | 適応車種 | 2000cc以上の乗用車 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/12 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993A-1 0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキ |
| EA993A-3 1.0ton/115-415mm パンタグラフジャッキ |
