詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BA-4

品名 : 4.0ton/195- 385mm 油圧ジャッキ

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1363
能力 4t 最低高 195mm
最大揚高 385mm サドル径 27.8mm
ハンドル 長さ:340mm(2本連結時)
径:約21.5mm
サイズ 108(W)×100(D)×195(H)mm
重量 3.0kg
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作
保管、携帯に便利なケース付き
追加説明
カタログ価格

5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 15:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0290ページ
バリエーション一覧
EA993BA-2 2.0ton/181- 345mm 油圧ジャッキ
EA993BA-4 4.0ton/195- 385mm 油圧ジャッキ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 保管、携帯に便利なケース付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top