品番 : EA993BA-2
品名 : 2.0ton/181- 345mm 油圧ジャッキ
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1362 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 2t | 最低高 | 181mm |
| 最大揚高 | 345mm | サドル径 | 28mm |
| ハンドル | 長さ:340mm(2本連結時) 径:約21.5mm |
サイズ | 94(W)×94(D)×181(H)mm |
| 重量 | 2.5kg | ||
| 強力油圧パワー、ラクラク簡単操作 | |||
| 保管、携帯に便利なケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993BA-2 2.0ton/181- 345mm 油圧ジャッキ |
| EA993BA-4 4.0ton/195- 385mm 油圧ジャッキ |
