品番 : EA993BK-15
品名 : 15 ton/170-330mm 油圧ジャッキ(低床型)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHB-15 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 15t | 最低高 | 170mm |
| 最大揚高 | 330mm | 補助ねじ | 70㎜ |
| 受金サイズ | 51×53㎜ | ベースサイズ | 118×180㎜ |
| ハンドル | φ21.7×605㎜ | 操作力 | 304N |
| 操作回数 | 109回 | 油量 | 290ml |
| 重量 | 8.1kg | ||
| 低い位置での使用を可能とした、低床型油圧ジャッキ | |||
| 標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。 | |||
| 横方向の使用(横押し)も可能。傾斜角度は6°以内です。 横方向の使用での揚程は、油量の関係により約50%になります。能力は変わりません。 ※使用できる向きに制限がありますので、添付の【サブ画像】をご確認ください。 |
|||
| 補助ねじを使って高さの微調整ができます。 | |||
| 防災用資機材、震災復興用にも幅広く使用されております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993BK-10 10 ton/170-340mm 油圧ジャッキ(低床型) |
| EA993BK-15 15 ton/170-330mm 油圧ジャッキ(低床型) |
| EA993BK-20 20 ton/180-305mm 油圧ジャッキ(低床型) |
| EA993BK-30 30 ton/180-260mm 油圧ジャッキ(低床型) |
