詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BK-30

品名 : 30 ton/180-260mm 油圧ジャッキ(低床型)

機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MHB-30Y
能力 30t 最低高 180mm
最大揚高 260mm 重量 13.5kg
低い位置での使用を可能としたジャッキです。
防災用資機材、震災復興用にも幅広く使用されております。
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
横方向の使用(横押し)も可能です。横方向での揚程は油量の関係により50%になります。
使用できる向きに制限がありますので添付画像【商品説明】をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

116,600 (税抜)/ 128,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0289ページ
バリエーション一覧
EA993BK-10 10 ton/170-340mm 油圧ジャッキ(低床型)
EA993BK-15 15 ton/170-330mm 油圧ジャッキ(低床型)
EA993BK-20 20 ton/180-305mm 油圧ジャッキ(低床型)
EA993BK-30 30 ton/180-260mm 油圧ジャッキ(低床型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top