品番 : EA993BL-10
品名 : 10 ton/170-420mm 油圧ジャッキ(二段式)
カタログ訂正
25/12/08 ●横方向で使用できません。別途注釈に記載している内容は誤っています。(No.56 No.57 1115)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | HFD-10-3 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 10t | 最低高 | 170mm |
| 最大揚高 | 420mm | 補助ねじ | 70㎜ |
| 受金サイズ | 45×47㎜ | ベースサイズ | 118×180㎜ |
| ハンドル | φ21.7×605㎜ | 操作力 | 178N |
| 操作回数 | 178回 | 油量 | 170ml |
| 重量 | 8.6kg | ||
| 低い位置から高い位置まで幅広く使用できる二段式油圧ジャッキ | |||
| 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置から高揚程で使用できます。 | |||
| 補助ねじを使って高さの微調整ができます。 | |||
| ※横方向の使用は推奨していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,300 円(税抜)/ 63,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993BL-1.5 1.5ton/170-375mm 油圧ジャッキ(二段式) |
| EA993BL-4 4.0ton/150-340mm 油圧ジャッキ(二段式) |
| EA993BL-10 10 ton/170-420mm 油圧ジャッキ(二段式) |
