詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BL-1.5

品名 : 1.5ton/170-375mm 油圧ジャッキ(二段式)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 NPD-1.5-5
低い位置より高揚程が得られます。
能力 1.5t 最低高 170mm
最大揚高 375mm 重量 2.8kg
横方向の使用も可能です。(横方向のストロークは油量の関係で50%になります)
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/01 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0292ページ
バリエーション一覧
EA993BL-1.5 1.5ton/170-375mm 油圧ジャッキ(二段式)
EA993BL-4 4.0ton/150-340mm 油圧ジャッキ(二段式)
EA993BL-10 10 ton/170-420mm 油圧ジャッキ(二段式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top