品番 : EA993BM-5
品名 : 5.0ton/ 85-125mm 油圧ジャッキ(超小型)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MMJ-5T-2 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 5t | 最低高 | 85mm |
| 最大揚高 | 125mm | 受金サイズ | φ28㎜ |
| ベースサイズ | 94×89㎜ | ハンドル | φ14×240㎜ |
| 操作力 | 255N | 操作回数 | 75回 |
| 油量 | 40ml | 重量 | 2.4kg |
| 付属品 | ピン型アダプター | ||
| 極狭い場所でのジャッキアップ及び横押しに | |||
| 軽量・コンパクトなミニタイプ | |||
| 重量物の組み立て時、微調整・芯出し作業に便利です。 | |||
| 横方向の使用も可能。 ※使用できる向きに制限がありますので、添付の【サブ画像】をご確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,500 円(税抜)/ 46,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993BM-5 5.0ton/ 85-125mm 油圧ジャッキ(超小型) |
| EA993BM-5C 5.0ton/ 60- 80mm 油圧ジャッキ(超小型) |
