詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BM-5C

品名 : 5.0ton/ 60- 80mm 油圧ジャッキ(超小型)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MMJ-5C-2
能力 5t 最低高 60mm
最大揚高 80mm 重量 1.9kg
極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。
重量物の組み立て時、微調整・芯出し作業に便利です。
横方向の使用も可能です。
(ただし、サブ画像に記載の方向のみ90度の範囲に使用できます。)
追加説明
カタログ価格

28,300 (税抜)/ 31,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/29 13:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0289ページ
バリエーション一覧
EA993BM-5C 5.0ton/ 60- 80mm 油圧ジャッキ(超小型)
EA993BM-5 5.0ton/ 85-125mm 油圧ジャッキ(超小型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top