詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CC-4A

品名 : 3.6ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます

仕様

能力 3.6t 揚高 57~419mm
203mm 奥行 457mm
全高 762mm ハンドル長 698mm
重量 36kg
追加説明
カタログ価格

151,700 (税抜)/ 166,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/18 10:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0291ページ
バリエーション一覧
EA993CC-4A 3.6ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ
EA993CC-7 6.8ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top