詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CE-20

品名 : 18.2ton/244-476mm 油圧ジャッキ(エアー式)

溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します

仕様

能力 18.2t 揚高 244~476mm(エクステンション最低時)
使用エアー圧力 0.71~1.02MPa ホース長 約1.2m
ベースサイズ 177×114mm エクステンションのストローク 約82mm
重量 15.8kg
リリースバルブを回すと荷重をかけなくてもジャッキダウンができます
錆びにくいクロムメッキ加工
必要に応じて延長ネジで高さを調節できます。
追加説明
カタログ価格

73,100 円(税抜)/ 80,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/10 17:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0290ページ
バリエーション一覧
EA993CE-20 18.2ton/244-476mm 油圧ジャッキ(エアー式)
EA993CE-30 18.2ton/148-260mm 油圧ジャッキ(エアー式/低床型
ウェブカタログ画像
  • 圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮
  • エクステンションのストローク:最大82mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top