詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CF-21

品名 : 20 ton/215-542mm 油圧ジャッキ(エアー式)

仕様

能力 20t 揚高 215~542mm
ストローク 139mm エクステンションねじ 85mm
エクステンションアダプター 20・50・100mm 使用エアー圧力 0.8~1.2MPa
サイズ 625(W)×525(D)×171(H)mm ハンドル長 1240mm
重量 30kg
ハンドルは0・45・90°の3段階に角度調整可能
3つスプリング設計により安定したシリンダーの昇降動作が可能
精巧な設計でシリンダーやエアモーター内部への異物混入を防ぎ、ジャッキの損傷を軽減します。
プラグ付き
追加説明
カタログ価格

269,200 円(税抜)/ 296,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA993CF-21 20 ton/215-542mm 油圧ジャッキ(エアー式)
EA993CF-22 20 ton/210-527mm 油圧ジャッキ(エアー式)
ウェブカタログ画像
  • エクステンションアダプター

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top