品番 : EA993CF-22
品名 : 20 ton/210-527mm 油圧ジャッキ(エアー式)
ハンドル位置を3段階に調整できます
仕様
| 能力 | 20t | 揚高 | 210~527mm |
|---|---|---|---|
| エクステンションアダプター | 25・50・100mm | 使用エアー圧力 | 0.7~1.0MPa |
| サイズ | 580(L)×315(D)×184(H)mm | ハンドル長 | 1090mm |
| 重量 | 41kg | ||
| プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
174,900 円(税抜)/ 192,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993CF-21 20 ton/215-542mm 油圧ジャッキ(エアー式) |
| EA993CF-22 20 ton/210-527mm 油圧ジャッキ(エアー式) |
