詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CM-20A

品名 : 18.2ton/180-320mm 油圧ジャッキ(エアー式/低床型

仕様

能力 18.2t 揚高 180~320mm
使用エアー圧力 0.75~0.86MPa 油圧(ラム)伸長 82mm
補助ねじ伸長 63mm サドル幅 44mm
ベースサイズ 209(W)×146(D)×31(H)mm ねじサイズ NPT1/4”
ホース長 約1.2m 重量 15.4kg
低床タイプ
付属の2段階昇降ハンドルを使用し、エアーまたは手動で操作可能。
コンパクトな設計のため、商用トラック、バス、トラクター、農業機械など、幅広い用途に最適
シリンダーとフレームは完全溶接構造となっており、優れた強度と長寿命を実現
極厚のジャッキベースにより、過酷な環境下でも抜群の支持力と安定性を発揮
クロムメッキ処理されたピストンにより、耐錆性・耐腐食性が向上
過負荷を防ぐ安全弁を装備
調整可能な補助ねじにより、さらに精密な高さ調整が可能。シリンダーが過度に伸びるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

75,100 円(税抜)/ 82,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/29 06:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0290ページ
バリエーション一覧
EA993CM-10 11 ton/247-469mm 油圧ジャッキ(エアー式)
EA993CM-20A 18.2ton/180-320mm 油圧ジャッキ(エアー式/低床型
EA993CM-25 27.3 ton/276-508mm 油圧ジャッキ(エアー式)
ウェブカタログ画像
  • 付属の2段階昇降ハンドルを使用し、エアーまたは手動で操作可能。

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top