品番 : EA993CM-25
品名 : 27.3 ton/276-508mm 油圧ジャッキ(エアー式)
仕様
| 能力 | 27.3t | 揚高 | 276~508mm |
|---|---|---|---|
| 使用エアー圧力 | 0.75~0.86MPa | 油圧(ラム)伸長 | 152mm |
| 補助ねじ伸長 | 95mm | サドル幅 | 45mm |
| ベースサイズ | 245(W)×181(D)×38(H)mm | ねじサイズ | NPT1/4” |
| ホース長 | 約1.2m | 重量 | 28.5kg |
| コンパクトな設計のため、商用トラック、バス、トラクター、農業機械など、幅広い用途に最適 | |||
| 付属の2段階昇降ハンドルを使用し、エア駆動または手動で操作可能。 | |||
| シリンダーとフレームは完全溶接構造となっており、優れた強度と長寿命を実現 | |||
| 極厚のジャッキベースにより、過酷な環境下でも抜群の支持力と安定性を発揮 | |||
| クロムメッキ処理されたピストンにより、耐錆性・耐腐食性が向上 | |||
| 過負荷を防ぐ安全弁を装備 | |||
| 調整可能な延長ネジにより、さらに精密な高さ調整が可能。シリンダーが過度に伸びるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125,400 円(税抜)/ 137,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993CM-10 11 ton/247-469mm 油圧ジャッキ(エアー式) |
| EA993CM-20A 18.2ton/180-320mm 油圧ジャッキ(エアー式/低床型 |
| EA993CM-25 27.3 ton/276-508mm 油圧ジャッキ(エアー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
