品番 : EA993CM-32
品名 : 9.1ton 105mm 油圧ラム
仕様
| 能力 | 9.1t | 最大圧力 | 69MPa(10000PSI) |
|---|---|---|---|
| 最低高 | 172mm | ストローク | 105mm |
| 接続口 | NPT3/8”(ハーフカプラー付) | 本体重量 | 約4kg |
| タイヤのビード落としや狭い場所での持ち上げ、位置調整に | |||
| 軽量で小型なため建機や大型車両のタイヤの裏側のビードを落とす際、通常のビードブレーカーが入らない隙間での作業に適しています。 | |||
| サドル部分を傷つけないラバーパッド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,500 円(税抜)/ 106,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/01 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
