詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993CM-37

品名 : 22.7ton 159mm 油圧ラム

仕様

能力 22.7t 最大圧力 69MPa(10000PSI)
最低高 432mm ストローク 159mm
接続口 NPT3/8”(ハーフカプラー付) 本体重量 約9.8kg
ピストンロッド直径 57mm 外径 86mm
タイヤのビード落としや狭い場所での持ち上げ、位置調整に
軽量で小型なため建機や大型車両のタイヤの裏側のビードを落とす際、通常のビードブレーカーが入らない隙間での作業に適しています。
サドル部分を傷つけないラバーパッド付き
追加説明
カタログ価格

273,100 (税抜)/ 300,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/31 03:18現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA993CM-31 9.1ton 54mm 油圧ラム
EA993CM-32 9.1ton 105mm 油圧ラム
EA993CM-33 9.1ton 156mm 油圧ラム
EA993CM-34 9.1ton 203mm 油圧ラム
EA993CM-35 9.1ton 257mm 油圧ラム
EA993CM-36 27.3ton 62mm 油圧ラム
EA993CM-37 22.7ton 159mm 油圧ラム
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top