品番 : EA993DH-74
品名 : (EA993DH-7W用) φ100mm内側キャスター
仕様
| メーカー | Zendex | キャスター径 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 車輪幅 | 36mm | ||
| EA993DH-7W、EA993DH-7S用φ100mm替内側キャスター(1個) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/02 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DH-74 (EA993DH-7W用) φ100mm内側キャスター |
| EA993DH-75 (EA993DH-7W用) φ125mm外側キャスター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA993DH-7W : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組) |
| 本体 | EA993DH-7S : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
