詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DH-7W

品名 : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

この商品はお客様組み立て品です。
4台使用で1人でも車両の移動が可能!
ペダルを踏むだけの簡単ジャッキアップ!

仕様

メーカー Zendex 型番 G6313(2台)
商品名 GoJACK ※注意※ 【お客様組立品】
適用タイヤ幅 330mmまで 適用タイヤ径 914mmまで
適用車高 145mm以上 能力 約714kg(1台あたり)
キャスター径 内側:100mm
外側:125mm
重量 21.3kg(1台あたり)
ローラー材質 スチール(亜鉛メッキ) 入数 2台
ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です
4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在
車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません
EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能
追加説明
カタログ価格

150,000 (税抜)/ 165,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 12:01現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0291ページ
バリエーション一覧
EA993DH-7W 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)
EA993DH-7S 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)
ウェブカタログ画像
  • タイヤにセットします
  • タイヤ幅に調整
  • ペダルロック付
  • ペダルを踏むだけで簡単ジャッキアップ
  • ジャッキアップイメージ
  • ジャッキアップイメージ
  • 1人でも移動可能(※4台使用時)
  • 最大適応タイヤ幅:330mm  径:910mm
  • 持ったイメージ
  • 持ち手付
  • EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top