品番 : EA993DS-10
品名 : 20ton/395-520mm ジャッキスタンド
仕様
| 能力 | 20t | 揚高 | 395~520mm(3段階調整) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 279(W)×279(D)×395(H)mm | 重量 | 17.3kg |
| 材質 | スチール | 入数 | 1台 |
| 高さは395・445・520mmの3段階調節可能 | |||
| ねじ式延長サドルでさらに高さ51mmまで位置の微調整が可能 | |||
| ハンドルが付いているので、位置調整や持ち運びが簡単 | |||
| 安定感がある厚さ約6mmの頑丈なスチール製ベース | |||
| ロックピンはスタンドに固定されており、紛失防止になります。 | |||
| 建設現場、車両管理、大型トラック、資材運搬、整備工場などでの使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,200 円(税抜)/ 58,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DS-5 20ton/355- 508mm ジャッキスタンド |
| EA993DS-10 20ton/395-520mm ジャッキスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
