品番 : EA993DS-5
品名 : 20ton/355- 508mm ジャッキスタンド
取手付で運びやすい
仕様
| 能力 | 20t | ストローク | 355~508mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250(W)×250(D)×355(H)mm | サドルサイズ | 95(W)×60(D)mm |
| 取手サイズ | 45(W)×115(H)mm | 重量 | 15kg |
| 材質 | スチール | 入数 | 1台 |
| 3段階調節(355mm、433mm、508mm) | |||
| 取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。 | |||
| 9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/18 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DS-5 20ton/355- 508mm ジャッキスタンド |
| EA993DS-10 20ton/395-520mm ジャッキスタンド |
