詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-101

品名 : 100x100x300mm 樹脂製角材(ベルト付)

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。

仕様

サイズ(mm) 100×100×300(L) 耐荷重 約9t
重量(kg) 2.7 ベルト長 800mm
材質 廃プラスチック 公差 ±約5mm
ベルト幅 38mm
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
ベルト付で持ち運びがしやすくなっています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
追加説明
カタログ価格

6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1710ページ
バリエーション一覧
EA993DS-101 100x100x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-102 150x150x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-103 200x200x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-104 250x250x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-105 300x300x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top