品番 : EA993DS-105
品名 : 300x300x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
仕様
| サイズ(mm) | 300×300×300(L) | 耐荷重 | 約15t |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 18.0 | ベルト長 | 800mm |
| 材質 | 廃プラスチック | 公差 | ±約5mm |
| ベルト幅 | 38mm | ||
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| ベルト付で持ち運びがしやすくなっています。 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA993DS-44S : 300x300x 300mm 樹脂製角材 |
| セット商品 | EA628-1S : 800mm ベルト(ハンガーユニット付) |
