詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-31M

品名 : 100x100x 500mm 樹脂製角材

仕様

サイズ(mm) 100×100×500(L) 耐荷重 15.3t
重量 4.5kg 材質 廃プラスチック
公差 ±約5mm
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/31 15:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1710ページ
バリエーション一覧
EA993DS-38M 50x100x 500mm 樹脂製角材
EA993DS-31M 100x100x 500mm 樹脂製角材
EA993DS-39M 100x150x 500mm 樹脂製角材
EA993DS-32M 150x150x 500mm 樹脂製角材
EA993DS-35M 150x200x 500mm 樹脂製角材
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top