品番 : EA993DS-39M
品名 : 100x150x 500mm 樹脂製角材
仕様
| サイズ(mm) | 100×150×500(L) | 耐荷重 | 15.3t |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6.8kg | 材質 | 廃プラスチック |
| 公差 | ±約5mm | ||
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DS-38M 50x100x 500mm 樹脂製角材 |
| EA993DS-31M 100x100x 500mm 樹脂製角材 |
| EA993DS-39M 100x150x 500mm 樹脂製角材 |
| EA993DS-32M 150x150x 500mm 樹脂製角材 |
| EA993DS-35M 150x200x 500mm 樹脂製角材 |
ウェブカタログ画像
拡大
