詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-8

品名 : 18.2ton/660-1168mm ジャッキスタンド

ねじ式で簡単に高さの調整ができます

仕様

能力 18.2t 揚高 660~1168mm
サイズ 330(W)×330(D)×660(H)mm 重量 37kg
入数 1台
スチール製
追加説明
カタログ価格

129,000 円(税抜)/ 141,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 19:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA993DS-6 18.2ton/420- 673mm ジャッキスタンド
EA993DS-8 18.2ton/660-1168mm ジャッキスタンド
ウェブカタログ画像
  • ねじ式で簡単に高さの調整ができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top