品番 : EA993DS-6
品名 : 18.2ton/420- 673mm ジャッキスタンド
ねじ式で簡単に高さの調整ができます
仕様
| 能力 | 18.2t | 揚高 | 420~673mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 330(W)×330(D)×420(H)mm | 重量 | 29kg |
| 入数 | 1台 | ||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,500 円(税抜)/ 102,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DS-6 18.2ton/420- 673mm ジャッキスタンド |
| EA993DS-8 18.2ton/660-1168mm ジャッキスタンド |
