品番 : EA993KG-11
品名 : [EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)
仕様
| メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | H2-SM-NC |
|---|---|---|---|
| EA993KG-5,-10用 | |||
| 最高使用圧力 | 70MPa | 材質 | ゴム |
| 全長 | 2m | 外径 | φ15.1mm |
| 内径 | φ6.3mm | 最小曲げ半径 | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1709ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA993KG-5 : 5ton 84-154mm シリンダージャッキ(超低床/2段式) |
| 本体 | EA993KG-10 : 10ton 90-160mm シリンダージャッキ(超低床/2段式) |
ウェブカタログ画像
拡大
