品番 : EA993KG-10
品名 : 10ton 90-160mm シリンダージャッキ(超低床/2段式)
仕様
| メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | CTS100-70 |
|---|---|---|---|
| 能力(t) | 10 | 揚高(mm) | 90~160 |
| 重量(kg) | 3.6 | 必要油量 | 153cm2 |
| 材質 | ニッケルメッキ | ||
| 超低床とハイストロークを両立させたシリンダジャッキ | |||
| 外径 | φ86mm | 受金サイズ | φ41mm |
| 無電解ニッケルメッキ仕様 | |||
| ヘッドキャップに滑り止め溝加工あり | |||
| 2段伸び | |||
| オイルポンプ:EA993KL-1A(別売) 油圧ホース:EA993KG-11(別売) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
164,600 円(税抜)/ 181,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993KG-5 5ton 84-154mm シリンダージャッキ(超低床/2段式) |
| EA993KG-10 10ton 90-160mm シリンダージャッキ(超低床/2段式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA993KG-11 : [EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) |
| オプション | EA993KL-1A : 500cc 油圧ポンプ(手動) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA993KG-5です。
