品番 : EA993KG-5
品名 : 5ton 84-154mm シリンダージャッキ(超低床/2段式)
仕様
| メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | CTS50-70 |
|---|---|---|---|
| 能力(t) | 5 | 揚高(mm) | 84~154 |
| 重量(kg) | 1.7 | 必要油量 | 80cm2 |
| 材質 | ニッケルメッキ | ||
| 超低床とハイストロークを両立させたシリンダジャッキ | |||
| 受金サイズ | φ28mm | 外径 | φ62mm |
| 無電解ニッケルメッキ仕様 | |||
| ヘッドキャップに滑り止め溝加工あり | |||
| 2段伸び | |||
| オイルポンプ:EA993KL-1A(別売) 油圧ホース:EA993KG-11(別売) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
133,000 円(税抜)/ 146,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993KG-5 5ton 84-154mm シリンダージャッキ(超低床/2段式) |
| EA993KG-10 10ton 90-160mm シリンダージャッキ(超低床/2段式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA993KG-11 : [EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) |
| オプション | EA993KL-1A : 500cc 油圧ポンプ(手動) |
ウェブカタログ画像
拡大
