品番 : EA993LL-35A
品名 : 35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | ATJ-350※ESCOオリジナル色 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 35t | 最低高 | 210mm |
| 最大揚高 | 380mm | 補助ねじ調節長さ | 70㎜ |
| サイズ | 315(W)×600(D)×200(H)mm | 幅 | 210mm |
| ハンドル長 | 1225mm | 使用エアー圧力 | 0.8~1.0MPa |
| 重量 | 45kg | 付属アダプター | 15mm、70mm |
| トラックやダンプのタイヤ交換に | |||
| 補助ねじ付で高さの微調整ができます。 | |||
| ゴム車輪付き・スマート設計で移動が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
183,600 円(税抜)/ 201,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LL-25A 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) |
| EA993LL-35A 35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式) |
