品番 : EA993LL-25A
品名 : 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | ATJ-250※ESCOオリジナル色 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 315(W)×600(D)×200(H)mm | 幅 | 210mm |
| ハンドル長 | 1225mm | 使用エアー圧力 | 0.8~1.0MPa |
| 能力 | 25t | 最大揚高 | 405mm |
| 最低高 | 210mm | 重量 | 43kg |
| 付属アダプター | 15mm、60mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
178,900 円(税抜)/ 196,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LL-25A 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) |
| EA993LL-35A 35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式) |
