品番 : EA993LY-1.5
品名 : 1.5ton/22-135mm 爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)
仕様
メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHC-1.5SL-2 |
---|---|---|---|
爪ロングタイプ | |||
爪荷重 | 1.5t | 頭部荷重 | 5t |
爪最低位置(h) | 22mm | 頭部最低位置(H) | 245mm |
ストローク | 113mm | 爪最高位置(h1) | 135mm |
頭部最高位置(H1) | 358mm | ベースサイズ(W×I) | 160×257mm |
爪サイズ(W1×l1) | 65×80mm | 重量 | 14.9kg |
爪位置が低く、わずかな隙間から使えるジャッキです。 | |||
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。 | |||
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 | |||
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,500 円(税抜)/ 65,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1757ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA993LY-1.5 1.5ton/22-135mm 爪付ジャッキ(長爪・リターンS付) |
EA993LY-3 3.0ton/25-145mm 爪付ジャッキ(長爪・リターンS付) |