品番 : EA993LY-3
品名 : 3.0ton/25-145mm 爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHC-3SL-2 |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 爪部:3t 頭部:10t |
最低位置 | 爪厚み:25㎜ 頭部:292㎜ |
| 最高位置 | 爪部:145㎜ 頭部:412㎜ |
ストローク | 120mm |
| ベースサイズ | 182×304mm | 爪サイズ | 75×100mm |
| 操作回数 | 66回 | 重量 | 22.5kg |
| 爪位置が低く、わずかな隙間から使えるジャッキ | |||
| 爪ロングタイプ | |||
| リターンスプリングによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。 | |||
| ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 | |||
| 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,800 円(税抜)/ 77,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LY-1.5 1.5ton/22-135mm 爪付ジャッキ(長爪・リターンS付) |
| EA993LY-3 3.0ton/25-145mm 爪付ジャッキ(長爪・リターンS付) |
