品番 : EA993MA-4
品名 : 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様
| 耐荷重 | 908kg | ストローク | 381mm |
|---|---|---|---|
| マウント部高さ | 381~762mm | 注意事項 | 海外製品の為、輸送中の影響で表面上に多少傷が付く場合がございますが、使用上には問題ありません。 |
| 溶接式ブラケット(100×127mm)付き。 ブラケットは成形性に優れた低炭素鋼合金製(防錆油を塗布) |
|||
| 付属のブラケットを対象物に熔接して下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/30 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993MA-4 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ |
| EA993MA-14 908kg/284-538mm 工業用ジャッキ |
