詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993MT-5

品名 : 680kg/365-680mm トレーラージャッキ

仕様

耐荷重 680kg ストローク 315mm
最高リフト高 680mm 最大取付サイズ 76×127mm
取付プレート180°回転可
重量 約10kg 材質 本体:スチール、
車輪:ポリウレタン
追加説明
カタログ価格

51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1712ページ

代替品

EA993MT-3
  • 品番

    EA993MT-3

  • コメント

    耐荷重:454kg ストローク:250mm

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top