詳細表示

このページのURL:

品番 : EA994ML-1

品名 : [R134a] 蛍光剤入サービス缶(ハイブリッド車用)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP6301-POE
内容量(g) 90g(HFC134a:58g、蛍光剤入POEオイル:32g) 入数 1缶
蛍光剤入りのため、UVライトを当てると漏れ部が蛍光色に光り、漏れ箇所の特定が容易にできます。
※POEオイル使用のため、EV・HV車用となります。
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0031ページ
バリエーション一覧
EA994ML-1 [R134a] 蛍光剤入サービス缶(ハイブリッド車用)
EA994ML-12 [R134a] 蛍光剤入サービス缶(ハイブリッド車用/12
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top