品番 : EA994ML-12
品名 : [R134a] 蛍光剤入サービス缶(ハイブリッド車用/12
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP6301-POE |
|---|---|---|---|
| 内容量(g) | 90g | 入数 | 12缶 |
| 混合比率 | HFC134a:58g 蛍光剤入りオイル:32g |
||
| 蛍光剤入りのため、UVライトを当てると漏れ部が蛍光色に光り、漏れ箇所の特定が容易にできます。 | |||
| ※POEオイル使用のため、EV・HV車用となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/18 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA994ML-1 [R134a] 蛍光剤入サービス缶(ハイブリッド車用) |
| EA994ML-12 [R134a] 蛍光剤入サービス缶(ハイブリッド車用/12 |
ウェブカタログ画像
拡大
