詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-10

品名 : 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(黒)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 容量 45L
サイズ(mm)(W×D×H) 345×405×610 カラー ブラック
重量 1.85kg 材質 ポリプロピレン
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。
ゴミ袋止め付
追加説明
カタログ価格

3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/03 22:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2405ページ
バリエーション一覧
EA995A-8 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(青)
EA995A-9 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(灰)
EA995A-10 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(黒)
ウェブカタログ画像
  • ゴミの種類に応じて、必要数を連結できます。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top