品番 : EA995A-8
品名 : 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(青)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 容量 | 45L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm)(W×D×H) | 345×405×610 | カラー | ブルー |
| 重量 | 1.85kg | 材質 | ポリプロピレン |
| ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。 | |||
| ゴミ袋止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-8 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(青) |
| EA995A-9 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(灰) |
| EA995A-10 345x405x610mm/ 45L ダストボックス(黒) |
