品番 : EA995A-107A
品名 : 74L ダストボックス(キャスター付・黒/灰)
臭いを防ぐパッキン付で生ゴミの回収に便利
屋外でも劣化しにくい耐候剤配合です
屋外でも劣化しにくい耐候剤配合です
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-224-170-8 |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 74 | サイズ(mm)(W×D×H) | 388×575×824 |
| カラー | 黒&灰 | 重量 | 5.3kg |
| 材質 | 本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、 フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー |
キャスター | 自在×2 |
| キャスター径 | 100mm | ||
| 耐候剤配合 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 臭いを防ぐパッキン付で生ゴミの回収に便利。 屋外でも劣化しにくい耐候剤配合です。 |
|||
| 片手で開閉できる簡易ロック付 | |||
| 排水栓、パッキン付 | |||
| 同じサイズ同士で連結が可能です。 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2465ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-107A 74L ダストボックス(キャスター付・黒/灰) |
| EA995A-108A 90L ダストボックス(キャスター付・黒/灰) |
ウェブカタログ画像
拡大

