詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-108A

品名 : 90L ダストボックス(キャスター付・黒/灰)

臭いを防ぐパッキン付で生ゴミの回収に便利
屋外でも劣化しにくい耐候剤配合です

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-224-190-8
容量(L) 90 サイズ(mm)(W×D×H) 468×575×824
カラー 黒&灰 重量 5.8kg
材質 本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、
フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
キャスター 自在×2
キャスター径 100mm
耐候剤配合
塩ビ不使用
臭いを防ぐパッキン付で生ゴミの回収に便利。
屋外でも劣化しにくい耐候剤配合です。
片手で開閉できる簡易ロック付
排水栓、パッキン付
同じサイズ同士で連結が可能です。
リサイクル促進
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2405ページ
バリエーション一覧
EA995A-107A 74L ダストボックス(キャスター付・黒/灰)
EA995A-108A 90L ダストボックス(キャスター付・黒/灰)
ウェブカタログ画像
  • 簡易連結機能
  • パッキン付
  • 排水や丸洗いがしやすい排水栓付
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top